Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG SR-G3WU55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG SR-G3WU55
LG SR-G3WU55
LG SR-G3WU55
LG SR-G3WU55
LG SR-G3WU55
LG SR-G3WU55
LG SR-G3WU55
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109670574
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     SR-G3WU55.AEU
EAN/GTIN:
     8806087086607
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
432 mm
Höhe
245 mm
Tiefe
225 mm
Gewicht
4200 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
768 mm
Verpackungstiefe
306 mm
Verpackungshöhe
315 mm
Paketgewicht
6300 g
Merkmale
Produkttyp
TV-Ständer
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Höchstgewichtskapazität
22 kg
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Bildschirmdiagonale
55 "
Markenkompatibilität
LG
Kompatibilität
OLED55G26LA.API OLED55G36LA.API
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,56*
€ 173,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,93*
€ 171,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,68*
€ 166,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,40*
€ 161,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,67*
€ 153,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.