| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-109671476 Herst.-Nr.: 42619 EAN/GTIN: 4059433652368 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl Teile | 97 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | Breite | 680 mm | | Tiefe | 600 mm | | Höhe | 380 mm | | Gewicht | 4098.2 g | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet | | Sicherheitswarnung | Achtung! Verschluckbare Kleinteile und kleine Kugeln. Erstickungsgefahr. Hinweis und Adresse aufbewahren. | Merkmale | Produkttyp | Spielzeugfigurenset | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 5 Jahr(e) | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Empfohlene Altersgruppe | Kind | | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 12 Jahr(e) | | Genre | Tiere | | Tiertyp | Pferd |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |