Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Hama Ocean Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Ocean Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Schwarz, Silber
Hama Ocean Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Schwarz, Silber
Hama Ocean Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Schwarz, Silber
Hama Ocean Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109671841
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00184170
EAN/GTIN:
     4047443501646
Suchbegriffe:
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
In-Ear-Hörer
In-Ohr-Hörer
Earbuds-Stereo-Kopfhörer "Ocean" - für Musikwiedergabe mit integrierter Telefonfunktion Multi-Control Steuern Sie die Hauptfunktionen Ihres Smartphones, ohne das Gerät in die Hand zu nehmen Direkter Zugriff auf Google Assistant Unterstützt den vorhandenen Sprachassistenten Google Assistant Integriertes Mikrofon Dank des integrierten Mikrofons können Sie ganz einfach zwischen Musikwiedergabe und Anrufannahme wechseln. Damit verpassen Sie beim Musikhören keinen Anruf mehr Knickschutz Knickschutz zwischen Ohrhörer und Kabel verhindert Kabelbruch und erhöht damit die Lebensdauer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
14.3 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ
Ohrhörer
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
94 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Headset-Typ
Binaural
Kabellänge
1.2 m
Kabelfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Frequenz
50 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-44 dB
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2200 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.