Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gainward 4710562243864 Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Gainward 4710562243864 Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
Gainward 4710562243864 Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
Gainward 4710562243864 Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
Gainward 4710562243864 Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
Gainward 4710562243864 Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
Gainward 4710562243864 Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
Gainward 4710562243864 Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
Gainward 4710562243864 Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
Gainward 4710562243864 Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
Gainward 4710562243864 Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
Artikel-Nr.:
     6414-130380
Hersteller:
     Gainward
Herst.-Nr.:
     4710562243864
EAN/GTIN:
     4710562243864
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
328.9 g
Tiefe
63.6 mm
Höhe
131.1 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
12 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6X
Breite der Speicherschnittstelle
192 Bit
Speicherbandbreite (max.)
504 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4070
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2475 MHz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
750 W
Leistungen
DirectX-Version
12.0
OpenGL-Version
4.6
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
NVIDIA G-SYNC
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1a
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, geforce, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6414
pro Paket
€ 3,50*
ab € 484,42*
€ 492,95*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 517,57*
€ 526,86*
pro Stück
Frei Haus
ab € 525,77*
€ 534,66*
2 Tage
43
pro Stück
Frei Haus
ab € 527,61*
€ 536,75*
3 Tage
43
pro Stück
Frei Haus
ab € 597,25*
€ 607,04*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6414
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 492,95*
€ 586,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 492,25*
€ 585,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 490,34*
€ 583,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 489,28*
€ 582,24
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 484,42*
€ 576,46
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 484,42* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6414
Versand: Lager 6414
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 130,00*
€ 3,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.