Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT Faltbarer Stereo-Kopfhörer mit 3,5-mm-Audiobuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT Faltbarer Stereo-Kopfhörer mit 3,5-mm-Audiobuchse
ACT Faltbarer Stereo-Kopfhörer mit 3,5-mm-Audiobuchse
ACT Faltbarer Stereo-Kopfhörer mit 3,5-mm-Audiobuchse
ACT Faltbarer Stereo-Kopfhörer mit 3,5-mm-Audiobuchse
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109708230
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC9300
EAN/GTIN:
     8716065514797
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
kopfhörer 1,5m
muschelkopfhörer
Der AC9300 Kopfhörer lässt sich durch sein faltbares Design leicht mitnehmen. Die weichen On-Ear-Polster und der verstellbare Kopfbügel sorgen für einen guten Sitz. Der AC9300 hat ein verwicklungsfreies, nylongeflochtenes Kabel (1,5 m) mit abgewinkelter 3,5-mm-Audiobuchse.

Weiche Ohrpolster und verstellbarer Kopfbügel
Die weichen On-Ear-Polster und der verstellbare Kopfbügel sorgen für einen guten Sitz. Hören Sie bequem in Stereo Musik, spielen Sie Spiele oder schauen Sie Videos.

Faltbares Design: einfach mitzunehmen
Dank des faltbaren, leichten Designs können Sie den AC9300 problemlos mitnehmen. Der Kopfhörer passt in jede Tasche oder jeden Koffer.

Verwirrungsfreies, nylongeflochtenes Kabel mit abgewinkeltem Audiostecker
Der Kopfhörer verfügt über ein verhedderungsfreies, nylongeflochtenes Kabel mit einer Länge von 1,5 Metern. Der 3,5-mm-Audioanschluss hat einen um 90° abgewinkelten Stecker.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Treibereinheit
40 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Musik
Produktfarbe
Schwarz
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Faltbar
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
85 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.