Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony XR-55A80L 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony XR-55A80L 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony XR-55A80L 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109716846
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     XR55A80LAEP
EAN/GTIN:
     4548736150720
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Unser Pure Black OLED-Fernseher, der auf dem Cognitive Processor XR™ basiert, liefert unglaubliche Kontraste. Der Sound kommt direkt vom Bildschirm.

Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
5
RMS-Leistung
50 W
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos
Soundmodus
Kino, Dialog, Dolby Audio, Musik, Sport, Standard
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem
PAL, SECAM
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Unterstützte TV bands
UHF, VHF
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface Plus (CI+)
Ja
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDCP
Ja
Composite Video-Eingang
1
Audioeingang (L, R)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Anzahl RF Anschlüsse
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 300 mm
Jahr der Einführung
2023
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
Android 10
Bildschirmspiegelung
Ja
Apple AirPlay 2-Unterstützung
Ja
Smart-Modi
Foto, Kino, Benutzerdefinierung, Spiel, lebendig, Grafik, Netflix Calibrated, Dolby Vision Bright, IMAX Enhanced, Dolby Vision Dark, Standard
App-Verteilungsplattform
Google Play
Video-Apps
4oD, All 4, Amazon Prime Video, Apple TV, DAZN, Disney+, Freeview Play, Google TV, ITV Hub, My5, Rakuten TV, Vimeo, YouTube
Musik-Apps
Classic FM, Spotify, YouTube Music
Sport-Apps
BT Sport
Lifestyle-Apps
Facebook, Google Apps, Skype
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
83 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
362 W
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
97 kWh
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energiesparmodus
Ja
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1227 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
327 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
738 mm
Gewicht (mit Ständer)
18800 g
Breite (ohne Standfuß)
1227 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
53 mm
Höhe (ohne Standfuß)
712 mm
Gewicht (ohne Ständer)
17900 g
Breite der Standhalterung
1164 mm
Verpackungsdaten
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
Verpackungsbreite
1342 mm
Verpackungstiefe
842 mm
Verpackungshöhe
176 mm
Paketgewicht
25000 g
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
USB-Aufnahme
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Spiel-Modus
Ja
Verbesserung des Videotexts
Ja
Videotext
1000 Seiten
Umgebungslichtsensor
Ja
Lokales Dimmen
Ja
Bildverarbeitungsverfahren
Sony XR HDR Remaster, Sony XR Smoothing, Sony XR Super Resolution, Sony XR Triluminos Pro
4K Ultra HD Hochskalierung
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
55 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
OLED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmformateinstellungen
16:9
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Bildschirmdiagonale (cm)
139 cm
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Direct
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HID, HOGP, SPP
Miracast
Ja
Management-Funktionen
Sprachsteuerung
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Sleep-Timer
Ja
Ein/Aus Timer
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.342,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.496,44*
€ 1.780,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.493,82*
€ 1.777,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.447,50*
€ 1.722,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.405,83*
€ 1.672,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.342,97*
€ 1.598,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.