Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony KD-75X85L 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony KD-75X85L 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony KD-75X85L 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony KD-75X85L 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony KD-75X85L 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony KD-75X85L 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony KD-75X85L 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony KD-75X85L 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony KD-75X85L 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony KD-75X85L 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony KD-75X85L 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109716936
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     KD75X85LAEP
EAN/GTIN:
     4548736150966
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Hervorragender Kontrast.
Komfortables Fernseherlebnis.


Unser 4K Full Array LED-Fernseher mit 4K HDR Prozessor X1™ sorgt sowohl in hellen als auch dunklen Bereichen für kontrastreiche Bilder und detailreiche Szenen. Film-Soundtracks und Musik-Playlists mit klarem Sound und satten Bässen hören.

Kontrast wie im wahren Leben
Full Array LED und 4K HDR Prozessor X1™ sorgen über den gesamten Bildschirm für realistischen Kontrast von hell nach dunkel.

Großartiger Bass,
der Ihr Herz berührt

Egal ob Action-, Drama- oder Musikszenen – mit dem starken X-Balanced Speaker™ hören Sie jedes Detail und gleichzeitig sorgt er für ein wunderschön schlankes Design.

All Ihre Lieblingsinhalte. An einem Ort mit Google.
Google TV führt Filme, Serien und vieles mehr aus Ihren Apps und Abonnements zusammen und ordnet sie übersichtlich an.

Flaches Design. Schmaler Rahmen. Volles Eintauchen.
Der schmale Rahmen maximiert die Bildschirmfläche. Dadurch wird Ihre Aufmerksamkeit dorthin gelenkt, wo sie hingehört.

Mit umweltfreundlichen Funktionen entwickelt?
Großartige Bilder und Sound sollten niemals die Umwelt schädigen. Wir arbeiten unermüdlich daran, unsere Umweltbelastung zu minimieren.
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos, Dolby Digital
Audio-Decodierungstechnologien
DTS Digital Surround
Soundmodus
Dolby Audio
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
Adaptive Klangsteuerung (ASC)
Ja
Logistikdaten
Anzahl max. stapelbarer Kartons
1 Stück(e)
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem
NTSC M, PAL M
Digitales Signalformatsystem
ATSC
Anzahl der Tuners
1 Signalempfänger
Automatische Kanalsuchlauf
Ja
Unterstützte TV bands
CATV, UHF, VHF
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
2.0/2.1
HDMI Quick Switch
Ja
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDCP
Ja
DVI Anschluss
Ja
Composite Video-Eingang
1
Audioeingang (L, R)
1
PC Audio-Eingang
Ja
Optischer Audio-Digitalausgang
1
RS-232C-Ports
1
Anzahl RF Anschlüsse
1
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC)
BRAVIA Sync
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 300 mm
Jahr der Einführung
2023
Ständertyp
Beinständer
Drehbarer Ständer
Ja
Standfarbe
Schwarz
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
Android TV
Bildschirmspiegelung
Ja
Apple AirPlay 2-Unterstützung
Ja
Smart-Modi
Kino, Benutzerdefinierung, Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark, Spiel, Grafik, Foto, Standard, lebendig
Universalführung
Ja
App-Verteilungsplattform
Google Play
Video-Apps
4oD, All 4, Amazon Prime Video, Apple TV, BBC iPlayer, DAZN, Disney+, Freeview Play, Google TV, ITV Hub, My5, Rakuten TV, Vimeo, YouTube
Musik-Apps
Classic FM, YouTube Music
Sport-Apps
BT Sport
Lifestyle-Apps
Facebook, Google Talk, Skype
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
127 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
298 W
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
152 kWh
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energiesparmodus
Ja
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1670.4 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
410 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
1036.5 mm
Gewicht (mit Ständer)
35800 g
Breite (ohne Standfuß)
1670.4 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
73 mm
Höhe (ohne Standfuß)
959.5 mm
Gewicht (ohne Ständer)
34300 g
Verpackungsdaten
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
Smart Remote enthalten
Ja
Verpackungsbreite
1810 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
1119 mm
Paketgewicht
48000 g
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Spiel-Modus
Ja
Untertitelfunktion
Ja
Unterstützte Videoformate
3GP, 3GPP, AVC, AVI, AVS, DIVX, MP4, MPEG, MPEG1, MPEG2, MPEG2-PS, MPEG2-TS, MPEG21, MPEG4, MPEG4-ASP, MPEG4-SP, MPEG‑4 Part 2, MxPEG, SVI, WEBM, WMA
Unterstützte Audioformate
3G2, 3GA, AAC, AAC+, AC3, MP3, MP3 VBR, MP4
Lokales Dimmen
Ja
Bildverarbeitungsverfahren
Sony 4K X-Reality PRO, Sony Dynamic Contrast Enhancer, Sony Triluminos Pro
Spiel-Funktionen
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Variable Bildwiederholfrequenz (VRR)
4K Ultra HD Hochskalierung
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
75 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Motion Interpolation Technologie
Motionflow XR 960 Hz
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Unterstützte Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 4096 x 2160
Wiederholfrequenz
120 Hz
Display-Bildwiederholrate unterstützt
24 Hz, 30 Hz, 60 Hz, 120 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
189 cm
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Direct
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HID, HOGP, SPP
Miracast
Ja
Browsing
Ja
Webbrowser
Ja
Unterstützter Browser
Vewd
HID-Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Sprachsteuerung
Ja
Sprachanleitung
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Hotelmodus
Ja
Basishotelmodus
Ja
ECO-Modus
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Sleep-Timer
Ja
Ein/Aus Timer
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.471,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.636,99*
€ 1.948,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.630,50*
€ 1.940,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.573,70*
€ 1.872,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.531,01*
€ 1.821,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.471,19*
€ 1.750,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.