Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG UHD 75UR80006LJ Fernseher 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG UHD 75UR80006LJ Fernseher 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG UHD 75UR80006LJ Fernseher 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG UHD 75UR80006LJ Fernseher 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109752808
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     75UR80006LJ
EAN/GTIN:
     8806087075618
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
20 W
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Soundmodus
AI Sound Pro, Clear Voice Pro
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl RF Anschlüsse
2
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400 mm
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Web OS
Version des Betriebsystems
23
Smart-Modi
Filmemacher
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
127 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
190 kWh
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1678 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
361 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
1027 mm
Gewicht (mit Ständer)
31800 g
Breite (ohne Standfuß)
1678 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
59.9 mm
Höhe (ohne Standfuß)
964 mm
Gewicht (ohne Ständer)
31400 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1820 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
1115 mm
Paketgewicht
40700 g
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Unterstützte Audioformate
AAC, AC3, AC4, EAC3, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
75 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Wiederholfrequenz
50 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
189 cm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 905,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.012,76*
€ 1.205,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.010,39*
€ 1.202,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 982,85*
€ 1.169,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 956,63*
€ 1.138,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 905,86*
€ 1.077,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.