Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 60W Mono Hi-Z-Leistungsverstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 60W Mono Hi-Z-Leistungsverstärker
ATEN 60W Mono Hi-Z-Leistungsverstärker
ATEN 60W Mono Hi-Z-Leistungsverstärker
ATEN 60W Mono Hi-Z-Leistungsverstärker
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109756185
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     AP106-AT-G
EAN/GTIN:
     4710469342080
Der AP106 ist ein 60-W-Leistungsverstärker mit Hi-Z-Ausgängen, der Audiosysteme mit 70 V/100 V ansteuern kann. Die Unterstützung von symmetrischen und unsymmetrischen Line-Level-Eingängen ermöglicht eine hervorragende Klangqualität und Flexibilität bei der Installation. Neben der allgemeinen Lautstärkeregelung bietet der eingebaute 2-Band-Shelf-EQ eine Anhebung bzw. Absenkung der Höhen und Bässe um ±6 dB, was eine subtile Klangformung und zusätzliche Regelungsvielfalt ermöglicht. Dank der zusätzlichen Aussteuerungsreserve, die dieser Verstärker bietet, ist es für den AP106 kein Problem, vorübergehende Tonspitzen zu bewältigen und Verzerrungen zu vermeiden.

Dank des Klasse-D-Wirkungsgrads hat der Verstärker ein kleineres, leichteres Gehäuse und läuft dennoch kühler als andere Verstärkerklassen mit der gleichen Leistung. Das lüfterlose Design verhindert, dass der Betrieb durch eine Störung des Lüfters unterbrochen wird, und sorgt dafür, dass der Verstärker nicht durch äußere Einflüsse beeinträchtigt wird. Der AP106 ist in einem kompakten, versiegelten Gehäuse untergebracht und kann daher auch versteckt platziert werden, z. B. hinter dem Fernseher oder sogar in staubigen Umgebungen, z. B. über der Decke.

Durch die Systemschutzschaltung wird der AP106 zusammen mit den angeschlossenen Lautsprechern vor Schäden durch kurzgeschlossene Ausgänge, Über- und Unterspannung, Hochfrequenzüberlastung und Übertemperatur geschützt. Der Verstärker ist auf Energieeffizienz ausgelegt und schaltet in den Energiesparmodus, wenn innerhalb von 30 Minuten kein Audioeingang erkannt wird, und schaltet sich wieder ein, wenn eine Quelle erkannt wird. Weitere Merkmale sind die LEDs auf der Vorderseite, die den Gerätestatus anzeigen, sowie der bidirektionale serielle RS-232-Anschluss, der Firmware-Upgrades und eine einfache Integration in das ATEN-Kontrollsystem ermöglicht. Das Kontrollsystem fungiert als zentrale Plattform, auf der Hardware-Geräte zusammengeführt und über eine intuitive Benutzeroberfläche überwacht und gesteuert werden können. Der AP106 eignet sich perfekt für die Aufrüstung kommerzieller oder privater Pro-AV-Systeme, bei denen eine extrem niedrige Verzerrung bei gleichzeitig außergewöhnlicher Klangqualität erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
370 mm
Höhe des Versandkartons
232 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1820 g
Verpackungsvolumen
9910.9 cm³
Gewicht und Abmessungen
Breite
157.2 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
1230 g
Audio
Leistungshöhepunkt pro Kanal
120 W
Verstärkerklasse
D
Synchronisations-Eingangsimpedanz
20000 Ohm
Output Widerstand
160 Ohm
Frequenzbereich
80 - 20000 Hz
Technische Details
Zweck
Haus
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Mitgelieferte Kabel
AC
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, UKCA
Volumen Hauptkarton
36528.73 cm³
Ursprungsland
Taiwan
Anschlüsse und Schnittstellen
Lautsprecher-Konnektivitätstyp
Euroblock
Stromeingang
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Unterspannung
Stromstärke (maximal)
1 A
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,21*
€ 331,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,29*
€ 328,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,00*
€ 317,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,22*
€ 312,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,12*
€ 284,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.