Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Artoz Mosaic Briefumschlag DL (114 x 224 mm) Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artoz Mosaic Briefumschlag DL (114 x 224 mm) Grün
Artoz Mosaic Briefumschlag DL (114 x 224 mm) Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109756339
Hersteller:
     Artoz
Herst.-Nr.:
     9429420-348
EAN/GTIN:
     7612996920649
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
DL (114 x 224 mm)
Produktfarbe
Grün
Material
Papier
Mediengewicht
90 g/m²
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.