Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony XR-85X95L 2,16 m (85") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony XR-85X95L 2,16 m (85") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz, Silber
Sony XR-85X95L 2,16 m (85") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz, Silber
Sony XR-85X95L 2,16 m (85") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz, Silber
Sony XR-85X95L 2,16 m (85") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz, Silber
Sony XR-85X95L 2,16 m (85") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz, Silber
Sony XR-85X95L 2,16 m (85") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz, Silber
Sony XR-85X95L 2,16 m (85") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz, Silber
Sony XR-85X95L 2,16 m (85") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz, Silber
Sony XR-85X95L 2,16 m (85") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz, Silber
Sony XR-85X95L 2,16 m (85") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz, Silber
Sony XR-85X95L 2,16 m (85") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz, Silber
Sony XR-85X95L 2,16 m (85") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz, Silber
Sony XR-85X95L 2,16 m (85") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109781324
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     XR85X95LPAEP
EAN/GTIN:
     4548736151208
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
6
RMS-Leistung
60 W
Eingebauter Subwoofer
Ja
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos, Dolby Digital
Audio-Decodierungstechnologien
DTS Digital Surround
Soundmodus
Dialog, Dolby Audio, Musik, Standard
Adaptiver Klang
Ja
Aktiver Sprachverstärker (AVA)
Ja
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
Adaptive Klangsteuerung (ASC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem
PAL I, SECAM B/G, SECAM D/K
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Unterstützte TV bands
UHF, VHF
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI Quick Switch
Ja
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDCP
Ja
Composite Video-Eingang
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Anzahl RF Anschlüsse
1
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC)
BRAVIA Sync
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
VESA-Halterung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400 mm
Umgebungsbeleuchtung
Ja
Jahr der Einführung
2023
Ständertyp
Beinständer
Standfarbe
Schwarz
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
Android 10
Apple AirPlay 2-Unterstützung
Ja
Smart-Modi
Kino, Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark, IMAX Enhanced, Netflix Calibrated, Standard, lebendig
App-Verteilungsplattform
Google Play
Video-Apps
4oD, All 4, Amazon Prime Video, Apple TV, BBC iPlayer, DAZN, Disney+, Freeview Play, Google TV, ITV Hub, My5, Rakuten TV, Vimeo, YouTube
Musik-Apps
Classic FM, Spotify, YouTube Music
Sport-Apps
BT Sport
Lifestyle-Apps
Google Apps
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
128 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
553 W
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
188 kWh
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energiesparmodus
Ja
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1888 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
448 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
1096 mm
Gewicht (mit Ständer)
53800 g
Breite (ohne Standfuß)
1888 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
59 mm
Höhe (ohne Standfuß)
1085 mm
Gewicht (ohne Ständer)
51800 g
Breite der Standhalterung
1888 mm
Verpackungsdaten
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
Verpackungsbreite
2004 mm
Verpackungstiefe
226 mm
Verpackungshöhe
1220 mm
Paketgewicht
69000 g
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
USB-Aufnahme
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Verbesserung des Videotexts
Ja
Untertitelfunktion
Ja
Unterstützte Videoformate
3GP, 3GPP, AVI, DIVX, MP4, MPEG, MPEG1, MPEG2, MPEG2-PS, MPEG2-TS, MPEG21, MPEG4, MPEG4-ASP, MPEG4-SP, SVAF
Unterstützte Audioformate
3GA, 3GP, AAC, MP3, MP4, RealAudio, Vorbis, WAV
Videokompressionsformate
ASF, AVC, MP4, MPEG1, MPEG2, VC-1, VP8, WEBM
Lokales Dimmen
Ja
Bildverarbeitungsverfahren
Sony Dynamic Contrast Enhancer, Sony Live Colour, Sony XR Contrast Booster, Sony XR Smoothing, Sony XR Triluminos Pro
Spiel-Funktionen
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Variable Bildwiederholfrequenz (VRR)
4K Ultra HD Hochskalierung
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
85 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
Bildschirmform
Flach
Motion Interpolation Technologie
XR Motion Clarity
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Unterstützte Video-Modi
480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 4096 x 2160
Wiederholfrequenz
100 Hz
Display-Bildwiederholrate unterstützt
24 Hz, 30 Hz, 60 Hz, 120 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
215 cm
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Direct
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HID, HOGP, SPP
Browsing
Ja
Webbrowser
Ja
Unterstützter Browser
Vewd
HID-Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Sprachsteuerung
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Sleep-Timer
Ja
Ein/Aus Timer
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.781,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.013,50*
€ 3.586,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.991,08*
€ 3.559,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.886,98*
€ 3.435,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.829,85*
€ 3.367,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.781,81*
€ 3.310,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.