Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 28002 Glühbirne Rohrförmig E10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 28002 Glühbirne Rohrförmig E10
Scharnberger & Hasenbein 28002 Glühbirne Rohrförmig E10
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109799064
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     28002
EAN/GTIN:
     4034451280021
Suchbegriffe:
Glimmlampe
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Glühlampe Soffitten
GLimmlampe 10x25 mm Glimmlampe in Röhrenform, E10. Für Lichtsignal/Warnmelder geeignet. Glaskolben, zur optischen Signalanzeige.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
400 V
Technische Details
Lampentechnologie
Glühlampe
Durchmesser
10 mm
Leistungen
Glühlampenform
Rohrförmig
Fassungs-/Sockeltyp
E10
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
28001
ab € 1,10*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
28000
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.