Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia XR21 16,5 cm (6.49") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 4800 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nokia XR21 16,5 cm (6.49") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 4800 mAh Schwarz
Nokia XR21 16,5 cm (6.49") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 4800 mAh Schwarz
Nokia XR21 16,5 cm (6.49") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 4800 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109806691
Hersteller:
     Nokia
Herst.-Nr.:
     VMA752K9FI1CN0
EAN/GTIN:
     6438409085276
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
695 5G
Anzahl Prozessorkerne
8
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.49 "
Display-Auflösung
1080 x 2400 Pixel
Bildschirmform
Flach
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass Victus
Natives Seitenverhältnis
20:9
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Helligkeit
450 cd/m²
Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich)
550 cd/m²
Leistungen
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Power Delivery, Quick Charge 3.0
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Ursprungsland
China
Kamera
Rückkamera-Typ
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
64 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
16 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
8 MP
Blitz-Typ
LED
Nachtmodus
Ja
AI-Szenenerkennung
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 12
Speichermedium
RAM-Kapazität
6 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69K
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
2.0
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Barometer
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
4G-Standards
LTE
5G-Standard
NR
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
235 g
Breite
78.5 mm
Tiefe
10.5 mm
Höhe
168 mm
Verpackungsbreite
92.5 mm
Verpackungstiefe
194 mm
Verpackungshöhe
54.5 mm
Paketgewicht
422 g
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
4800 mAh
Multimedia
Lautsprecher
Stereo
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
NavIC
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 378,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,87*
€ 519,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,58*
€ 512,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,05*
€ 485,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,52*
€ 476,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,89*
€ 450,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.