Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICHLER Globus (Lasercut Holzbausatz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PICHLER Globus (Lasercut Holzbausatz)
PICHLER Globus (Lasercut Holzbausatz)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109854229
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     15055
EAN/GTIN:
     4056534052455
Suchbegriffe:
3D Puzzle
Globus
Holz-Baukasten
Holz-Bausatz
Willkommen in der wunderbaren Welt der mechanischen 3D Puzzle & Holzbaukästen! Die Modelle bestehen aus präzisen, lasergeschnittenen Sperrholzteilen und können ganz einfach ohne Klebstoff zusammengesteckt werden. Einfach, schnell und ohne Werkzeug. Ideal für alle Altersgruppen. Der Globus ist ein technisches Meisterwerk. Im unteren Bereich lassen sich auch noch eine Menge Dinge sicher verstauen. Unsere 3D Holzbaukästen sind einfach zu bauen, lehrreich und machen jede Menge Spaß - Ideal auch als Geschenk!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Puzzleteile
160 Stück(e)
Anzahl der Puzzle
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
325 mm
Höhe
520 mm
Merkmale
Produkttyp
3D-Puzzle
Genre
Globus
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Montagezeit
180 min
Produktfarbe
Holz
Material
Holz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,72*
€ 109,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,62*
€ 100,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,11*
€ 95,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.