Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Series 9 Pro 9496cc Folienschaber Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun Series 9 Pro 9496cc Folienschaber Silber
Braun Series 9 Pro 9496cc Folienschaber Silber
Braun Series 9 Pro 9496cc Folienschaber Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109858767
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     050166
EAN/GTIN:
     8700216050166
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Brauns beste Rasur, neu entworfen

Unser bisher fortschrittlichster Rasierer, der neue Series 9 Pro, verfügt über einen innovativen Scherkopf mit 5 Rasiererelementen. Mit dem neuen ProLift Trimmer, der dafür entwickelt wurde, hartnäckige Haare sanft zu erfassen – egal ob 1-, 3- oder 7-Tage-Bart.

Gründliche Rasur selbst bei dichtem Bart

Die einzigartig entwickelten Braun-Scherfolien schneiden Haare unter 0,05 mm Länge und die AutoSense-Technologie passt die Leistung an die Dichte Ihres Bartes an – für eine glatte Rasur, auch bei dichten Bärten.

Effizienter und sanfter

Der ProLift Trimmer und die einzigartige Sonic-Technologie von Braun helfen, bis zu 10 % schneller zu rasieren, für eine sanftere Rasur in weniger Zügen.

Erfrischendes Rasiererlebnis

Der neue Series 9 Pro ist zu 100 % wasserdicht, sodass Sie sich mit Schaum, Gel oder sogar unter der Dusche rasieren können, für ein erfrischendes Rasiererlebnis.

Präzise Rasur

Der neu gestaltete Präzisionsschalter fixiert den Scherkopf und ermöglicht es Ihnen, schwierige Haare leicht zu erfassen – und bietet unvergleichliche Präzision und Kontrolle.

50 % mehr Akkulaufzeit

Rasieren Sie sich jederzeit und überall mit dem weltweit ersten Rasierer-Ladeetui. Der leistungsstarke integrierte Lithium-Ionen-Akku lädt Ihren Rasierer für bis zu 6 Wochen Laufzeit auf, ohne dass ein Kabel benötigt wird.

Für einen Rasierer, der sich immer wie neu anfühlt

Auf Knopfdruck wählt die 5-in-1 Reinigungsstation (SmartCare Center) intelligent ein Reinigungsprogramm aus, lädt Ihren Rasierer automatisch auf, reinigt ihn hygienisch und pflegt, ölt und trocknet die Scherteile.
Weitere Informationen:
Merkmale
Rasierapparatsystem
Folienschaber
Produktfarbe
Silber
Waschbar
Ja
Präzisionsschnittsystem
Ja
Wasserfest
Ja
Sonic-Technologie
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Rasierdauer
42 Tag(e)
Lieferumfang
Reinigungskartusche
Ja
Basisstation
Ja
Funktionen der Rasierer-Basisstation
Ladend, Reinigung, Trocknen, Schmieren
Ladegerät
Ja
Reinigungsbürste
Ja
Ladegehäuse
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzrasierer, Herrenrasierer, Rasierapparat, Rasierer, akkurasierer braun, akku rasierer, Rasierapparate, rasieren, Rasierapparat für Männer, Männerrasierer, Rasierer für Männer, Rasierapparat Männer, Rasierer Männer, Herrenrasierapparat, Rasierapparat Mann, Rasierer Mann, elektrischer Rasierapparat Männer, elektrischer Rasierer Männer, elektrische Rasierer Männer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 313,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,52*
€ 439,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,29*
€ 435,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,14*
€ 411,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,31*
€ 403,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,89*
€ 373,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Braun
401186
ab € 51,34*
Zubehör
Braun
401094
ab € 33,85*
Zubehör
Braun
81747657
ab € 37,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.