Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE R9S41C Grafikkarte NVIDIA H100 80 GB High Bandwidth Memory 2E (HBM2E)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109863062
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R9S41C
EAN/GTIN:
     190017604312
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
grafikkarte hp
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1690 g
Tiefe
34.7 mm
Höhe
111 mm
Breite
267 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
80 GB
Grafikkartenspeichertyp
High Bandwidth Memory 2E (HBM2E)
Speicherbandbreite (max.)
2000 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
H100
Parallele Verarbeitungstechnologie
NVLink
Energie
Thermal Design Power (TDP)
350 W
Design
Kühlung
Aktiv
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96.462,33*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96.558,70*
€ 114.904,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96.532,42*
€ 114.873,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96.479,85*
€ 114.811,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96.462,33*
€ 114.790,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.