Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE ProLiant DL360 Server Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4410Y 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE ProLiant DL360 Server Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4410Y 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
HPE ProLiant DL360 Server Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4410Y 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
HPE ProLiant DL360 Server Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4410Y 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
HPE ProLiant DL360 Server Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4410Y 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
HPE ProLiant DL360 Server Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4410Y 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109869044
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P51930-421
EAN/GTIN:
     190017649320
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Serverspeicher
hp server
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon Silver
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
4410Y
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
3.9 GHz
Anzahl Prozessorkerne
12
Prozessor-Cache
30 MB
TDP-down konfigurierbar
4.5 W
Bus Typ
OPI
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Prozessor Besonderheiten
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Smart Response Technologieversion
1,00
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version
0,00
Intel® Secure Key Technologieversion
1,00
Intel® TSX-NI-Version
0,00
Speichermedium
RAID-Unterstützung
Ja
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
8
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 "
Unterstützte SSD-Größen
2.5"
Anzahl der unterstützten SSDs
8
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
RAM-Speicher maximal
8000 GB
Speicherlayout
1 x 32 GB
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16-Slots
2
Energie
Stromversorgung
800 W
Anzahl der Haupt-Netzteile
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
990 mm
Höhe
241 mm
Gewicht
32330 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: serverspeicher
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.759,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.793,08*
€ 3.323,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.789,98*
€ 3.320,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.774,60*
€ 3.301,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.765,45*
€ 3.290,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.759,29*
€ 3.283,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.