Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE ProLiant ML350 Server Tower Intel® Xeon Silver 4416+ 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE ProLiant ML350 Server Tower Intel® Xeon Silver 4416+ 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1000 W
HPE ProLiant ML350 Server Tower Intel® Xeon Silver 4416+ 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1000 W
HPE ProLiant ML350 Server Tower Intel® Xeon Silver 4416+ 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1000 W
HPE ProLiant ML350 Server Tower Intel® Xeon Silver 4416+ 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1000 W
HPE ProLiant ML350 Server Tower Intel® Xeon Silver 4416+ 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1000 W
HPE ProLiant ML350 Server Tower Intel® Xeon Silver 4416+ 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1000 W
Artikel-Nr.:
     2218-P53569421
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P53569-421
EAN/GTIN:
     190017594347
Suchbegriffe:
Server
Serverspeicher
Tower Server
Towerserver
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon Silver
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
4416+
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
3.9 GHz
Anzahl Prozessorkerne
20
Prozessor-Cache
37.5 MB
Anzahl installierter Prozessoren
1
Design
Gehäusetyp
Tower
Speichermedium
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
8
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 Zoll
Unterstützte SSD-Größen
2.5"
Anzahl der unterstützten SSDs
8
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
RAM-Speicher maximal
8000 GB
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Stromversorgung
1000 W
Leistungen
BIOS-Typ
UEFI
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
304.8 mm
Tiefe
984.3 mm
Höhe
584.2 mm
Gewicht
33830 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2218
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.587,32*
€ 3.804,40*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 3.597,54*
€ 3.811,51*
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.764,54*
€ 3.976,31*
2 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.785,63*
€ 3.980,08*
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.962,04*
€ 4.183,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2218
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.804,40*
€ 4.527,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.772,87*
€ 4.489,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.673,21*
€ 4.371,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.620,31*
€ 4.308,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.587,32*
€ 4.268,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2218
Versand: Lager 2218
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,00*
ab € 130,00*
€ 9,50*
ab € 1.200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.