Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE ProLiant ML350 Server Tower Intel® Xeon Silver 4410Y 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE ProLiant ML350 Server Tower Intel® Xeon Silver 4410Y 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1000 W
HPE ProLiant ML350 Server Tower Intel® Xeon Silver 4410Y 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1000 W
HPE ProLiant ML350 Server Tower Intel® Xeon Silver 4410Y 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1000 W
HPE ProLiant ML350 Server Tower Intel® Xeon Silver 4410Y 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1000 W
HPE ProLiant ML350 Server Tower Intel® Xeon Silver 4410Y 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1000 W
HPE ProLiant ML350 Server Tower Intel® Xeon Silver 4410Y 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1000 W
Artikel-Nr.:
     9655-P53567-421
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P53567-421
EAN/GTIN:
     190017594323
Suchbegriffe:
Server
Serverspeicher
Tower Server
Towerserver
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon Silver
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
4410Y
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
3.9 GHz
Anzahl Prozessorkerne
12
Prozessor-Cache
30 MB
TDP-down konfigurierbar
4.5 W
Bus Typ
OPI
Design
Gehäusetyp
Tower
Prozessor Besonderheiten
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Smart Response Technologieversion
1,00
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version
0,00
Intel® Secure Key Technologieversion
1,00
Intel® TSX-NI-Version
0,00
Speichermedium
RAID-Unterstützung
Ja
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
8
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 "
Unterstützte SSD-Größen
2.5"
Anzahl der unterstützten SSDs
8
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
RAM-Speicher maximal
8000 GB
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Energie
Stromversorgung
1000 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
984.3 mm
Tiefe
304.8 mm
Höhe
584.2 mm
Gewicht
32830 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9655
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.875,52*
€ 3.065,41*
2 Tage
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.895,07*
€ 3.066,45*
1 Tag
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.874,56*
€ 3.072,74*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 2.993,56*
€ 3.173,52*
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.221,36*
€ 3.427,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9655
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.065,41*
€ 3.647,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.040,27*
€ 3.617,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.955,70*
€ 3.517,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.907,36*
€ 3.459,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.875,52*
€ 3.421,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 9655
Versand: Lager 9655
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 175,00*
€ 8,90*
ab € 580,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 175,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9655
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.