Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tiptoi 49282 Buch Astronomie Deutsch 32 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tiptoi 49282 Buch Astronomie Deutsch 32 Seiten
tiptoi 49282 Buch Astronomie Deutsch 32 Seiten
tiptoi 49282 Buch Astronomie Deutsch 32 Seiten
tiptoi 49282 Buch Astronomie Deutsch 32 Seiten
tiptoi 49282 Buch Astronomie Deutsch 32 Seiten
tiptoi 49282 Buch Astronomie Deutsch 32 Seiten
tiptoi 49282 Buch Astronomie Deutsch 32 Seiten
tiptoi 49282 Buch Astronomie Deutsch 32 Seiten
tiptoi 49282 Buch Astronomie Deutsch 32 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109869905
Hersteller:
     tiptoi
Herst.-Nr.:
     49282
EAN/GTIN:
     9783473492824
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Lehrreiches Spiel
Lernspiele
Pädagogische Spiele
Eine galaktische Entdeckungsreise

Mit der Crew des Raumschiffes Gaia erleben Kinder ein spannendes Abenteuer. Auf ihrer Reise lernen sie alles Wichtige über Raumfahrt und Astronomie. Durch tiptoi wird das Sachwissen zu einem interaktiven Erlebnis.

Eine galaktische Entdeckungsreise

Die Crew des Raumschiffes Gaia macht sich bereit zum Landeanflug. Doch was ist das? Ein unbekanntes Flugobjekt nimmt Kurs auf die Erde. Eingebettet in eine spannende Geschichte nimmt tiptoi die Kinder mit ins All und vermittelt ihnen faszinierendes Weltraumwissen. Sie reisen durch unser Sonnensystem und lernen alles Wichtige über Astronomie und Raumfahrt. Kindgerechte Texte sowie beeindruckende Bilder und Geräusche lassen die Geheimnisse des Universums zu einem interaktiven Erlebnis werden.

In diesem Buch erleben Kinder ab 6 Jahren die unendlichen Weiten des Weltraums. Sie reisen zu den Planeten unseres Sonnensystems, besuchen die Internationale Raumstation und entdecken Schwarze Löcher. Spannende Texte und detailreiche Illustrationen erklären kindgerecht naturwissenschaftliche Phänomene und zeigen faszinierende Einblicke in Astronomie und Raumfahrt. Zahlreiche Geräusche und Dialoge animieren dazu, spielerisch in die Welt einzutauchen und sich das Wissen selbstständig anzueignen. Die Kinder erfahren, wie laut ein Raketenstart sein kann, worüber die Besatzung der ISS mit dem Kontrollzentrum spricht und was Astronautinnen und Astronauten über ihre Forschungen erzählen. In den abwechslungsreichen Spielen testen große und kleine Weltraumfans ihr Wissen und bestehen so manches galaktische Abenteuer.

tiptoi-Stift nicht enthalten. Muss separat erworben werden.

Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Astronomie
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Anzahl der Seiten
32 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
10 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Buchillustrationen
Ja
International Standard Book Number (ISBN)
9783473492824
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Höhe
303 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.