Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ravensburger tiptoi 49283 Buch Bildend Deutsch Hardcover 40 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ravensburger tiptoi 49283 Buch Bildend Deutsch Hardcover 40 Seiten
Ravensburger tiptoi 49283 Buch Bildend Deutsch Hardcover 40 Seiten
Ravensburger tiptoi 49283 Buch Bildend Deutsch Hardcover 40 Seiten
Ravensburger tiptoi 49283 Buch Bildend Deutsch Hardcover 40 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109869995
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     49283
EAN/GTIN:
     9783473492831
Suchbegriffe:
Deutsch-Lernhilfen
Deutsch-Lernhilfen für 1. Klasse
Kinderbücher
Lehrreiches Spiel
Spielerisches Lernen für Grundschulkinder
Mit tiptoi spielerisch Deutsch in der 1. Klasse lernen: Über 50 abwechslungsreiche Aufgaben eingebettet in eine spannende Monster-Themenwelt motivieren zum selbstständigen Üben und führen zu schnellem Lernerfolg.

Noch nie hat Deutsch lernen so viel Spaß gemacht!

Leon und Luisa erleben mit dem liebenswerten Monster Kritzel lustige Abenteuer auf dem Spielplatz oder auf Großmutters Dachboden. Dabei animiert Kritzel zum Lösen der über 50 Lernspiele und Aufgaben in immer neuen Varianten. Die Themen sind nach dem Lehrplan aufgebaut, können aber auch einzeln bearbeitet werden.

Eingebettet in eine fröhliche Geschichte üben Kinder eigenständig die Lerninhalte der 1. Klasse.
Dank tiptoi macht Lernen jetzt so richtig Spaß!

Mit der Reihe tiptoi Lern mit mir! erleben die Kinder spielerisch, interaktiv und selbstständig verschiedene Lernthemen für die Grundschule. In den Bänden der Reihe können sie so Deutsch- und Mathematik-Inhalte für die 1. Klasse vertiefen, das kleine 1 x 1 üben oder Deutschland mit seinen Gebirgen, Städten und Sehenswürdigkeiten kennenlernen. Alle Inhalte werden kindgerecht und in Bezug auf die Lehrpläne der jeweiligen Fächer vermittelt. In jedem Buch gibt es viele knifflige und lustige Aufgaben in zahlreichen Varianten und mit motivierender Lösungskontrolle. Dies sorgt für wiederholte Beschäftigung und nachhaltigen Lernerfolg. Lustige Geräusche und spannende Geschichten runden das interaktive Erlebnis ab. Die Reihe ist somit die ideale Unterstützung zum Aneignen und selbständigen Vertiefen des Schulstoffs.

tiptoi-Stift nicht enthalten. Muss separat erworben werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Bildend
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Eva Odersky, Heike Wiechmann
Anzahl der Seiten
40 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
7 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Buchillustrationen
Ja
Bildungssystemstufen Deutschlands
Grundschule Klasse 1
Produktfarbe
Mehrfarbig
International Standard Book Number (ISBN)
9783473492831
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
217 mm
Tiefe
270 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,66*
€ 17,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,05*
€ 17,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,67*
€ 15,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 14,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,24*
€ 14,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95*
€ 11,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.