| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-109870110 Herst.-Nr.: 49284 EAN/GTIN: 9783473492848 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Spielerisches Lernen für Grundschulkinder
Mit tiptoi spielerisch Mathe in der 1. Klasse lernen: Über 50 abwechslungsreiche Aufgaben eingebettet in eine spannende Monster-Themenwelt motivieren zum selbstständigen Üben und führen zu schnellem Lernerfolg.
Noch nie hat Mathe lernen so viel Spaß gemacht!
Mit Monster Matzi besuchen die Geschwister Mia und Felix den Jahrmarkt, feiern ein Gartenfest und stellen das Klassenzimmer auf den Kopf. Dabei animiert Matzi zum Lösen der über 50 Lernspiele und Aufgaben in immer neuen Varianten. Die Themen sind nach dem Lehrplan aufgebaut, können aber auch einzeln bearbeitet werden.
Eingebettet in eine fröhliche Geschichte üben Kinder eigenständig die Lerninhalte der 1. Klasse. Dank tiptoi macht Lernen jetzt so richtig Spaß!
Mit der Reihe tiptoi Lern mit mir! erleben die Kinder spielerisch, interaktiv und selbstständig verschiedene Lernthemen für die Grundschule. In den Bänden der Reihe können sie so Deutsch- und Mathematik-Inhalte für die 1. Klasse vertiefen, das kleine 1 x 1 üben oder Deutschland mit seinen Gebirgen, Städten und Sehenswürdigkeiten kennenlernen. Alle Inhalte werden kindgerecht und in Bezug auf die Lehrpläne der jeweiligen Fächer vermittelt. In jedem Buch gibt es viele knifflige und lustige Aufgaben in zahlreichen Varianten und mit motivierender Lösungskontrolle. Dies sorgt für wiederholte Beschäftigung und nachhaltigen Lernerfolg. Lustige Geräusche und spannende Geschichten runden das interaktive Erlebnis ab. Die Reihe ist somit die ideale Unterstützung zum Aneignen und selbständigen Vertiefen des Schulstoffs.
tiptoi-Stift nicht enthalten. Muss separat erworben werden.
Kai Haferkamp Franziska Harvey, die 1968 in Frankfurt am Main geboren wurde, verbrachte einen großen Teil ihrer Kindheit in Buenos Aires/Argentinien. Nach dem Schulabschluss studierte sie an der Fachhochschule in Wiesbaden Grafik-Design mit den Schwerpunkten Illustration und Kalligraphie. Seitdem ist Franziska Harvey als freie Illustratorin tätig. Nachderm sie einige Jahre für verschiedene Werbeagenturen gearbeitet hatte, illustriert sie inzwischen viel Kinderbücher und Bilderbücher. Nebenbei gehören Tanztheater und zeitgenössischer Tanz schon seit Jahren zu ihren Leidenschaften, die den Ausdruck und die Lebendigkeit ihres Zeichenstils mitgeprägt haben. Mit ihrem Tuschestrich bringt sie eine feine Mischung aus Liebe und Ironie zu Papier. Sie lebt mit ihren drei Kindern, Hund und Katze in Frankfurt, in einem ruhigen, grünen Winkel nahe der Nidda. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 6 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 7 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Anzahl der Seiten | 40 Seiten | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Deutschland | Lieferanteneigenschaften | International Standard Book Number (ISBN) | 9783473492848 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 217 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 270 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mathematik-Lernhilfen, Mathematik-Lernhilfen für 1. Klasse, Spiel- und Lernbücher, Kindergarten-Spiele, Kindergartenspiele, Vorschul-Spiele, Vorschulspiele, Kinderbücher - deutschsprachig, deutschsprachige Kinderbücher, Spiel- und Lernbücher - deutschsprachig, deutschsprachige Spiel- und Lernbücher, lernspiel ravensburger, lehrreiches spiel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |