Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Max Hauri AG 169237 Netzstecker-Adapter Typ F T23 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Max Hauri AG 169237 Netzstecker-Adapter Typ F T23 Schwarz
Max Hauri AG 169237 Netzstecker-Adapter Typ F T23 Schwarz
Max Hauri AG 169237 Netzstecker-Adapter Typ F T23 Schwarz
Max Hauri AG 169237 Netzstecker-Adapter Typ F T23 Schwarz
Max Hauri AG 169237 Netzstecker-Adapter Typ F T23 Schwarz
Max Hauri AG 169237 Netzstecker-Adapter Typ F T23 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109870464
Hersteller:
     MAX HAURI
Herst.-Nr.:
     169237
EAN/GTIN:
     7618403082399
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Dieser Reiseadapter verfügt über eine Dose Typ 23 und einen Schuko-Stecker. Damit wird die Verwendung elektrischer Geräte mit einem Leistungsverbrauch von bis zu 16A in den meisten europäischen Ländern ermöglicht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschlussstecker-Typ
Typ F
Buchsenstecker-Typ
T23
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Unviersalstecker-Anschlussarten
Typ F
AC Eingangsspannung
230 V
Nennstrom
16 A
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Fassungen
1
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
30 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.