Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 43280 Glühbirne 40 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 43280 Glühbirne 40 W E27
Scharnberger & Hasenbein 43280 Glühbirne 40 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109880507
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     43280
EAN/GTIN:
     4034451432802
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe E27
Tropfenlampe 45x69 mm Für Notbeleuchtung geeignet. Tropfenlampen sind kleiner als Allgebrauchslampen. Deshalb sind sie besonders für den Einsatz in Leuchten mit kleinen Leuchtengläsern bzw. Leuchtenschirmen geeignet.
Weitere Informationen:
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
40 kWh
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Leistung
40 W
Spannung
130 V
Glastyp
klar
Leistungen
Lampenleistung
40 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
1500 h
Lichtleistung
420 lm
Glühlampenform
A-Form
Glühbirnengröße
E27
Oberflächentyp
klar
Gewicht und Abmessungen
Höhe
72 mm
Durchmesser
45 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.