Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encitech TRI-P-15-HDS26-K Drahtverbinder D-sub Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Encitech TRI-P-15-HDS26-K Drahtverbinder D-sub Schwarz
Encitech TRI-P-15-HDS26-K Drahtverbinder D-sub Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109881140
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     TRI-P-15-HDS26-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 110 °C
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
11.5 mm
Merkmale
Stecker
D-sub
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Polyamid
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Spannung
1000 V
Gehäuseverkleidung
Tin plated
Material Ummantelung
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.