Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encitech DTZK15-DBP-K Drahtverbinder D-sub Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Encitech DTZK15-DBP-K Drahtverbinder D-sub Edelstahl
Encitech DTZK15-DBP-K Drahtverbinder D-sub Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109881226
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     DTZK15-DBP-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
11.5 mm
Merkmale
Stecker
D-sub
Produktfarbe
Edelstahl
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Zink
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Spannung
1000 V
Gehäuseverkleidung
Tin plated
Material Ummantelung
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.