Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PocketBook InkPad 4 eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PocketBook InkPad 4 eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Silber
PocketBook InkPad 4 eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Silber
PocketBook InkPad 4 eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Silber
PocketBook InkPad 4 eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Silber
PocketBook InkPad 4 eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Silber
PocketBook InkPad 4 eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Silber
PocketBook InkPad 4 eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109921825
Hersteller:
     Pocketbook
Herst.-Nr.:
     PB743G-U-WW-B
EAN/GTIN:
     4029164134242
Suchbegriffe:
E-Book Reader
eBook Lesegerät
eBook Reader
eReader
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
7.8 "
Touchscreen
Ja
Technologie
E Ink Carta
Display-Auflösung
1404 x 1872 Pixel
Graustufen
16
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
265 g
Höhe
189.5 mm
Tiefe
7.95 mm
Breite
134 mm
Software
Installiertes Betriebssystem
Linux
Version des Betriebsystems
3,10,65
Speicher
Interne Speicherkapazität
32 GB
RAM-Kapazität
1000 MB
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.0
Merkmale
Menüsprachen
Englisch
Text-to-speech Nachrichtleser
Ja
Wörterbuch
Ja
Wörterbuch Sprachen
Englisch, Spanisch, Französisch, GER, Ungarisch, Italienisch, Polnisch, Russisch, Slowakisch, Schwedisch, Ukrainisch
Abdeckungssensor
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Anzahl Prozessorkerne
2
Design
Produktfarbe
Silber
Wasserfest
Ja
Dateiformate
Unterstützte Dokumentenformate
ACSM, AZW, AZW3, CBR, CBZ, CHM, DOC, DOCX, DjVu, EPUB, EPUB DRM, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF DRM, PRC, RTF, TXT
Unterstützte Audioformate
M4A, M4B, MP3, OGG
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, PNG, TIFF
Weitere Suchbegriffe: pocketbook ereader, e-book reader
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,66*
€ 288,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,06*
€ 288,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,19*
€ 281,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,33*
€ 276,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,03*
€ 254,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.