Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easee Home Schwarz Wand 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Easee Home Schwarz Wand 3
Easee Home Schwarz Wand 3
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109922085
Hersteller:
     Easee
Herst.-Nr.:
     10302
EAN/GTIN:
     7090052310083
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl der Phasen
3
Maximale Ladeleistung
22000 W
Mindestbetriebsleistung (einphasig)
1.4 kW
Maximale Betriebsleistung (dreiphasig)
22 kW
Design
Gehäusefarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Wand
Ursprungsland
Norwegen
Merkmale
Energiequelle
AC
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
WLAN
Ja
Buchsen-Typ
Typ 2
SIM-Karten-Unterstützung
Ja
SIM-Kartentyp
eSIM
RFID-Lesegerät
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 659,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 762,28*
€ 907,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 752,49*
€ 895,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 721,41*
€ 858,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 698,40*
€ 831,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 659,17*
€ 784,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.