Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Xbox Series X - Diablo IV 1 TB WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Xbox Series X - Diablo IV 1 TB WLAN Schwarz
Microsoft Xbox Series X - Diablo IV 1 TB WLAN Schwarz
Microsoft Xbox Series X - Diablo IV 1 TB WLAN Schwarz
Microsoft Xbox Series X - Diablo IV 1 TB WLAN Schwarz
Microsoft Xbox Series X - Diablo IV 1 TB WLAN Schwarz
Microsoft Xbox Series X - Diablo IV 1 TB WLAN Schwarz
Microsoft Xbox Series X - Diablo IV 1 TB WLAN Schwarz
Microsoft Xbox Series X - Diablo IV 1 TB WLAN Schwarz
Microsoft Xbox Series X - Diablo IV 1 TB WLAN Schwarz
Microsoft Xbox Series X - Diablo IV 1 TB WLAN Schwarz
Microsoft Xbox Series X - Diablo IV 1 TB WLAN Schwarz
Microsoft Xbox Series X - Diablo IV 1 TB WLAN Schwarz
Microsoft Xbox Series X - Diablo IV 1 TB WLAN Schwarz
Microsoft Xbox Series X - Diablo IV 1 TB WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109940030
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     RRT-00036
EAN/GTIN:
     196388125814
Suchbegriffe:
Microsoft Lizenzen
Xbox
Xbox Zubehör
xbox
Weitere Informationen:
Multimedia
HD-Typ
4K Ultra HD
Unterstützte Video-Modi
2160p
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Leistungen
Plattform
Xbox Series X
Produktfarbe
Schwarz
Speicherkapazität
16384 MB
Interner Speichertyp
GDDR6
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
AMD Ryzen Zen 2
Prozessor-Taktfrequenz
3.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
GPU
AMD Radeon
Frequenz Grafikprozessor
1825 MHz
Leistung Grafikprozessor
12 TFLOPS
Einheiten berechnen
52
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
294 mm
Verpackungstiefe
378 mm
Verpackungshöhe
216 mm
Paketgewicht
6137 g
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Controller
1
Videospiel enthalten
Ja
Spiele enthalten
Diablo IV
Mitgelieferte Kabel
HDMI
Gewicht und Abmessungen
Breite
151 mm
Tiefe
151 mm
Höhe
301 mm
Gewicht
4460 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Netzstandard
IEEE 802.3
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
9504500000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
HDMI-Version
2.1
Speichermedium
Speichermedien
SSD
Interne Speicherkapazität
1000 GB
Integriertes optisches Laufwerk
Ja
Optisches Laufwerk - Typ
Blu-ray
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 425,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,28*
€ 587,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,59*
€ 582,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,30*
€ 559,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,96*
€ 548,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,08*
€ 505,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.