Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master MasterLiquid 360L Core ARGB Prozessor Liquid cooling kit 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cooler Master MasterLiquid 360L Core ARGB Prozessor Liquid cooling kit 12 cm Schwarz
Cooler Master MasterLiquid 360L Core ARGB Prozessor Liquid cooling kit 12 cm Schwarz
Cooler Master MasterLiquid 360L Core ARGB Prozessor Liquid cooling kit 12 cm Schwarz
Cooler Master MasterLiquid 360L Core ARGB Prozessor Liquid cooling kit 12 cm Schwarz
Cooler Master MasterLiquid 360L Core ARGB Prozessor Liquid cooling kit 12 cm Schwarz
Cooler Master MasterLiquid 360L Core ARGB Prozessor Liquid cooling kit 12 cm Schwarz
Cooler Master MasterLiquid 360L Core ARGB Prozessor Liquid cooling kit 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109981354
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     MLW-D36M-A18PZ-R1
EAN/GTIN:
     4719512137697
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Weitere Informationen:
Energie
Nennspannung
12 V
Stromverbrauch Pumpe
3.96 W
Nennstrom
0.26 A
Sicherheitsstrom
0.37 Ah
Spannung der Pumpe
12 V
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
119.6 mm
Heizungs-Tiefe
394 mm
Heizungs-Höhe
27.2 mm
Pumpenbreite
76 mm
Pumpentiefe
81 mm
Pumpenhöhe
47 mm
Gewicht
1800 g
Verpackungsbreite
232 mm
Verpackungstiefe
440 mm
Verpackungshöhe
139 mm
Paketgewicht
2500 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Heizkörpermaterial
Aluminium
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Ventilator-Anschluss
4-polig
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Liquid cooling kit
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), Socket AM3+, LGA 1151 (Socket H4), Socket AM4, LGA 1155 (Socket H2), Buchse AM5, LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), Socket FM2, LGA 1700, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
650 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1750 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
27.2 dB
Maximaler Luftstrom
71.93 cfm
Maximum Luftdruck
1.86 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Gewehrlager
Geräuschpegel Pumpe
12 dB
Pumpenanschluss
3-polig
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) der Pumpe
70000 h
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) des Lüfters
160000 h
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,98*
€ 101,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,68*
€ 100,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,92*
€ 93,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,62*
€ 92,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.