Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 34WR50QC-B.AEU Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 34WR50QC-B.AEU Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Schwarz
LG 34WR50QC-B.AEU Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Schwarz
LG 34WR50QC-B.AEU Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Schwarz
LG 34WR50QC-B.AEU Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Schwarz
LG 34WR50QC-B.AEU Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Schwarz
LG 34WR50QC-B.AEU Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Schwarz
LG 34WR50QC-B.AEU Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Schwarz
LG 34WR50QC-B.AEU Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Schwarz
LG 34WR50QC-B.AEU Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110076396
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     34WR50QC-B.AEU
EAN/GTIN:
     8806084254368
Suchbegriffe:
Curved Monitor
Gaming Monitor
LG Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
Flimmerfreie Technologie
Ja
Smart-Modi
Energiesparend
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
986 mm
Verpackungstiefe
212 mm
Verpackungshöhe
524 mm
Paketgewicht
8400 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
DisplayPort, HDMI, Leistung
Schnellstartübersicht
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
5 - 15 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
17
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
809 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
223.2 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
483.3 mm
Gewicht (mit Ständer)
5900 g
Breite (ohne Standfuß)
809 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
91.5 mm
Höhe (ohne Standfuß)
358.9 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4900 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
31 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
47 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
45 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1522273
Design
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
34 "
Display-Auflösung
3440 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
21:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
UltraWide Quad HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Gebogen
Kontrastverhältnis
3000:1
Maximale Bildwiederholrate
100 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Blendfreier Bildschirm
Ja
Bewertung der Bildschirmkrümmung
1800R
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.07725 x 0.23175 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
86 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10)
sRGB Abdeckung (klassisch)
99 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,75*
€ 350,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,56*
€ 350,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,47*
€ 339,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,81*
€ 337,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,72*
€ 315,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,84*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,88*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,26*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.