Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia C22 16,6 cm (6.52") Single SIM Android 13 Go edition 4G USB Typ-C 2 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nokia C22 16,6 cm (6.52") Single SIM Android 13 Go edition 4G USB Typ-C 2 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Nokia C22 16,6 cm (6.52") Single SIM Android 13 Go edition 4G USB Typ-C 2 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Nokia C22 16,6 cm (6.52") Single SIM Android 13 Go edition 4G USB Typ-C 2 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Nokia C22 16,6 cm (6.52") Single SIM Android 13 Go edition 4G USB Typ-C 2 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Nokia C22 16,6 cm (6.52") Single SIM Android 13 Go edition 4G USB Typ-C 2 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Nokia C22 16,6 cm (6.52") Single SIM Android 13 Go edition 4G USB Typ-C 2 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Nokia C22 16,6 cm (6.52") Single SIM Android 13 Go edition 4G USB Typ-C 2 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110107862
Hersteller:
     Nokia
Herst.-Nr.:
     SP01Z01Z3270Y
EAN/GTIN:
     6438409084637
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
1.6 GHz
Prozessorfamilie
Unisoc
Prozessor
SC9863A
Anzahl Prozessorkerne
8
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.52 "
Display-Auflösung
720 x 1600 Pixel
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
20:9
Leistungen
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
13 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
8 MP
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
2 MP
Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Ja
Nachtmodus
Ja
Hochformat
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 13 Go edition
Speichermedium
RAM-Kapazität
2 GB
Interne Speicherkapazität
64 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
RAM Expansion (max)
2 GB
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Displayschutz
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Headset enthalten
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP52
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Marktpositionierung
Business
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Single SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
unterstützte 3G-Bandbreiten
850,900,1800,1900 MHz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
190 g
Breite
75.89 mm
Tiefe
8.55 mm
Höhe
164.6 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Multimedia
FM-Radio
Ja
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
Galileo
Ja
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,13*
€ 127,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,15*
€ 125,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,42*
€ 117,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,05*
€ 113,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,07*
€ 101,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.