Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Play-Doh F81075L0 Kunst-/Bastelspielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Play-Doh F81075L0 Kunst-/Bastelspielzeug
Play-Doh F81075L0 Kunst-/Bastelspielzeug
Play-Doh F81075L0 Kunst-/Bastelspielzeug
Play-Doh F81075L0 Kunst-/Bastelspielzeug
Play-Doh F81075L0 Kunst-/Bastelspielzeug
Play-Doh F81075L0 Kunst-/Bastelspielzeug
Play-Doh F81075L0 Kunst-/Bastelspielzeug
Play-Doh F81075L0 Kunst-/Bastelspielzeug
Play-Doh F81075L0 Kunst-/Bastelspielzeug
Play-Doh F81075L0 Kunst-/Bastelspielzeug
Play-Doh F81075L0 Kunst-/Bastelspielzeug
Play-Doh F81075L0 Kunst-/Bastelspielzeug
Play-Doh F81075L0 Kunst-/Bastelspielzeug
Play-Doh F81075L0 Kunst-/Bastelspielzeug
Play-Doh F81075L0 Kunst-/Bastelspielzeug
Play-Doh F81075L0 Kunst-/Bastelspielzeug
Play-Doh F81075L0 Kunst-/Bastelspielzeug
Play-Doh F81075L0 Kunst-/Bastelspielzeug
Play-Doh F81075L0 Kunst-/Bastelspielzeug
Play-Doh F81075L0 Kunst-/Bastelspielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110107865
Hersteller:
     Hasbro
Herst.-Nr.:
     F81075L0
EAN/GTIN:
     5010996169099
Suchbegriffe:
Kinderknete
Knete
Knetmasse
Modellierknete
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Stempel
4
Merkmale
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Produktfarbe
Mehrfarbig
Typ
Modeling clay playset
Jahr
2023
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
196.85 mm
Versandkartonslänge
363.55 mm
Versandkartonshöhe
342.9 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
2780 g
Verpackungstyp Versandgehäuse (innen)
Karton
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
355.6 mm
Verpackungstiefe
95.25 mm
Verpackungshöhe
330.2 mm
Paketgewicht
1260 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.