Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO CFR-25JT-52-22R Widerstand 22 Ohm Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YAGEO CFR-25JT-52-22R Widerstand 22 Ohm Keramik
YAGEO CFR-25JT-52-22R Widerstand 22 Ohm Keramik
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110113926
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CFR-25JT-52-22R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstand yageo
kohleschichtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Keramik
Interner Widerstand
22 Ohm
Leistung
0.25 W
Toleranz
5 %
Spannung
250 V
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
6.3 mm
Durchmesser
2.4 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0102*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0504*
€ 0,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0474*
€ 0,0564
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0309*
€ 0,0368
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0155*
€ 0,0184
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0153*
€ 0,0182
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,015*
€ 0,018
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.