Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO CFR-25JT-52-3M3 Widerstand 3300000 Ohm Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YAGEO CFR-25JT-52-3M3 Widerstand 3300000 Ohm Keramik
YAGEO CFR-25JT-52-3M3 Widerstand 3300000 Ohm Keramik
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110113941
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CFR-25JT-52-3M3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstand yageo
kohleschichtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Keramik
Interner Widerstand
3300000 Ohm
Leistung
0.25 W
Toleranz
5 %
Spannung
250 V
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
6.3 mm
Durchmesser
2.4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0102*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,016*
€ 0,019
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0151*
€ 0,018
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0144*
€ 0,0171
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0132*
€ 0,0157
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0128*
€ 0,0152
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.