Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO CFR-25JT-52-3R3 Widerstand 3,3 Ohm Keramik


Menge:  Packung  
Produktinformationen
YAGEO CFR-25JT-52-3R3 Widerstand 3,3 Ohm Keramik
YAGEO CFR-25JT-52-3R3 Widerstand 3,3 Ohm Keramik
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110113963
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CFR-25JT-52-3R3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstand yageo
kohleschichtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Keramik
Interner Widerstand
3.3 Ohm
Leistung
0.25 W
Toleranz
5 %
Spannung
250 V
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
6.3 mm
Durchmesser
2.4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,04068* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 253,50*
€ 301,665
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 252,80*
€ 300,832
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 231,00*
€ 274,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 219,00*
€ 260,61
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 203,40*
€ 242,046
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.