Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO CFR-25JT-52-330K Widerstand 330000 Ohm Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YAGEO CFR-25JT-52-330K Widerstand 330000 Ohm Keramik
YAGEO CFR-25JT-52-330K Widerstand 330000 Ohm Keramik
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110113983
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CFR-25JT-52-330K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Keramikwiderstand
Kohleschichtwiderstand
drahtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Keramik
Interner Widerstand
330000 Ohm
Leistung
0.25 W
Toleranz
5 %
Spannung
250 V
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
6.3 mm
Durchmesser
2.4 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00559*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,06675*
€ 0,07943
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03054*
€ 0,03634
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02163*
€ 0,02574
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01558*
€ 0,01854
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01259*
€ 0,01498
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00906*
€ 0,01078
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00843*
€ 0,01003
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00789*
€ 0,00939
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00736*
€ 0,00876
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00559*
€ 0,00665
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.