Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO CFR-25JT-52-2K7 Widerstand 2700 Ohm Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YAGEO CFR-25JT-52-2K7 Widerstand 2700 Ohm Keramik
YAGEO CFR-25JT-52-2K7 Widerstand 2700 Ohm Keramik
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110114027
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CFR-25JT-52-2K7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Keramikwiderstand
Kohleschichtwiderstand
drahtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Keramik
Interner Widerstand
2700 Ohm
Leistung
0.25 W
Toleranz
5 %
Spannung
250 V
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
6.3 mm
Durchmesser
2.4 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00664*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0166*
€ 0,0198
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0165*
€ 0,0196
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0162*
€ 0,0193
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0151*
€ 0,018
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01484*
€ 0,01766
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01188*
€ 0,01414
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00891*
€ 0,0106
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00861*
€ 0,01025
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00817*
€ 0,00972
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00664*
€ 0,0079
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.