Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO MF0207FTE52-5K36 Widerstand 5360 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallfilm Widerstand, 5.36 kΩ, 0.6 W, ±1 %, MF0207FTE52-5K36
Metallfilm Widerstand, 5.36 kΩ, 0.6 W, ±1 %, MF0207FTE52-5K36
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110114780
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     MF0207FTE52-5K36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
5360 Ohm
Leistung
0.6 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
350 V
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
6.3 mm
Durchmesser
2.4 mm
Weitere Suchbegriffe: präzisionswiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0726*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,116*
€ 0,138
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1073*
€ 0,1277
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1057*
€ 0,1258
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1016*
€ 0,1209
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0961*
€ 0,1144
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0726*
€ 0,0864
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.