Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO MF0207FTE52-61R9 Widerstand 61,9 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallfilm Widerstand, 61.9 Ω, 0.6 W, ±1 %, MF0207FTE52-61R9
Metallfilm Widerstand, 61.9 Ω, 0.6 W, ±1 %, MF0207FTE52-61R9
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110114856
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     MF0207FTE52-61R9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
61.9 Ohm
Leistung
0.6 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
350 V
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
6.3 mm
Durchmesser
2.4 mm
Weitere Suchbegriffe: präzisionswiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0307*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0456*
€ 0,0543
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0449*
€ 0,0534
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0441*
€ 0,0525
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0419*
€ 0,0499
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0393*
€ 0,0468
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0307*
€ 0,0365
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.