Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO MF0207FTE52-604K Widerstand 604000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallfilm Widerstand, 604 kΩ, 0.6 W, ±1 %, MF0207FTE52-604K
Metallfilm Widerstand, 604 kΩ, 0.6 W, ±1 %, MF0207FTE52-604K
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110114867
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     MF0207FTE52-604K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
604000 Ohm
Leistung
0.6 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
350 V
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
6.3 mm
Durchmesser
2.4 mm
Weitere Suchbegriffe: präzisionswiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0507*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0622*
€ 0,074
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0621*
€ 0,0739
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0549*
€ 0,0653
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0532*
€ 0,0633
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,0603
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.