Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO MF0207FTE52-5K1 Widerstand 5100 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110114887
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     MF0207FTE52-5K1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
5100 Ohm
Leistung
0.6 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
350 V
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
6.3 mm
Durchmesser
2.4 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,01*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0679*
€ 0,0808
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0464*
€ 0,05522
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0308*
€ 0,03665
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0267*
€ 0,03177
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0195*
€ 0,02321
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0194*
€ 0,02309
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,015*
€ 0,018
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,01483*
€ 0,01765
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,01439*
€ 0,01712
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,01*
€ 0,0119
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.