Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO MF0207FTE52-68K Widerstand 68000 Ohm Metall


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: metal film; THT; 68kΩ; 0,6W; ±1%; Ø2,4x6,3mm; 50ppm/°C
Widerstand: metal film; THT; 68kΩ; 0,6W; ±1%; Ø2,4x6,3mm; 50ppm/°C
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110114917
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     MF0207FTE52-68K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
68000 Ohm
Leistung
0.6 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
350 V
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
6.3 mm
Durchmesser
2.4 mm
Weitere Suchbegriffe: präzisionswiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,10*
€ 1,309
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.