Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Arbeitsschutz teXXor Jacke Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIG Arbeitsschutz teXXor Jacke Grau
BIG Arbeitsschutz teXXor Jacke Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110135080
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4031301035213
EAN/GTIN:
     4031301035213
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Hitzeschutzjacke
Die Jacke ist extrem robust dank dem Rindvollleder und durch die Nähte aus Aramidgarn bedingt hitzebeständig.

Rindvollleder, Nähte aus Aramidgarn und damit bedingt hitzebeständig, 1 Brustinnentasche, verdeckte Druckknopfleiste 6-fach geknöpft, 2-fach verstellbarer Druckknopfverschluss am Stehkragen und den Ärmeln, Lederstärke: ca. 1,10 mm

Bau, Straßenbau, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Gießereitechnik, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Grau
Taschen für persönliche Utensilien
1 Taschen
Innentasche
Ja
Anzahl Innentaschen
1
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Nicht chemisch reinigen
Waschanleitung
Nicht waschen
Material
Material
Leder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.