Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SG Leuchten Disc 480 Deckenbeleuchtung LED D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SG Leuchten Disc 480 Deckenbeleuchtung LED D
SG Leuchten Disc 480 Deckenbeleuchtung LED D
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110210045
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     606004
EAN/GTIN:
     7021986060041
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Integrierte Sensoren
Bewegungssensor
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Design
Produktfarbe
Weiß
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK10
Glasfarbe
Transparent
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
100000 h
Lichtleistung
3560 lm
Strahlungswinkel
85 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
99 lm/W
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, UKCA
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
470 mm
Verpackungstiefe
470 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
5320 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
470 mm
Tiefe
470 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
4433 g
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
D
Leistung
36 W
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,00*
€ 332,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,26*
€ 323,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,29*
€ 309,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,04*
€ 302,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,73*
€ 274,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.