Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodak Astro Zoom AZ425 1/2.3" 20,68 MP BSI CMOS 5184 x 3888 Pixel Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kodak Astro Zoom AZ425 1/2.3" 20,68 MP BSI CMOS 5184 x 3888 Pixel Schwarz, Rot
Kodak Astro Zoom AZ425 1/2.3" 20,68 MP BSI CMOS 5184 x 3888 Pixel Schwarz, Rot
Kodak Astro Zoom AZ425 1/2.3" 20,68 MP BSI CMOS 5184 x 3888 Pixel Schwarz, Rot
Kodak Astro Zoom AZ425 1/2.3" 20,68 MP BSI CMOS 5184 x 3888 Pixel Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110245250
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     AZ425RD
EAN/GTIN:
     819900014167
Suchbegriffe:
Bridgekamera
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
Weitere Informationen:
Objektiv
Optischer Zoom
42 x
Digitaler Zoom
4 x
Brennweitenbereich
4.3 - 180.6 mm
Minimum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
24 mm
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
1008 mm
Kombinierter Zoom
168 x
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Akkulaufzeit (CIPA Standard)
240 Schüsse
Akku-/Batteriekapazität
1100 mAh
Kamera
Bildstile
Strand, Kinder, Feuerwerk, Landschaft, Nachtlandschaft, Nachtporträt, Party (innen), PET, Porträt, Schnee, Sport, Sonnenuntergang
Aufnahmemodi
Auto, Bild
Wiedergabemodi
Slideshow, Zoom
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Blitz
Blitz-Modi
Auto, Einfüllen, Unterdrückt, Rote-Augen-Reduzierung, Langsame Synchronisation
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Fokussierung
Fokus
TTL
Fokuseinstellung
Auto
Normaler Fokusbereich (Tele)
2 m
Normaler Fokusbereich (Weitwinkel)
5 m
Makro-Fokusbereich (Weitwinkel)
0.016 m
Video
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Manuelle ISO Einstellung bei Videoaufnahmen
ISO 100/200/400/800/1600/3200
Gewicht und Abmessungen
Breite
112.7 mm
Tiefe
81.6 mm
Höhe
84.4 mm
Gewicht
444 g
Lieferumfang
Nackenband enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Schnellstartübersicht
Ja
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
3 "
Bildschirmauflösung (numerisch)
460 Pixel
Speicher
Kompatible Speicherkarten
SD
Belichtung
ISO-Empfindlichkeit (min)
100
ISO-Empfindlichkeit (max)
3200
Belichtungstyp
Zeitautomatik AE, Blendenautomatik AE
Belichtungskorrektur
± 3EV (1/3EV step)
ISO-Empfindlichkeit
100, 200, 400, 800, 1600, 3200
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Version
2.0
Bildqualität
Megapixel (ca.)
20.68 MP
Sensor-Typ
BSI CMOS
Maximale Bildauflösung
5184 x 3888 Pixel
Größe des Bildsensors
1/2.3 "
Foto Auflösung(en)
(4:3) 20MP: 5184x3888, 10MP: 3648x2736, 5MP: 2592x1944, 3MP: 2048x1536, 0.3MP: 640x480, (3:2) 18MP: 5184x3456,(16:9) 15MP: 5120x2880, 2MP: 1920x1080
Bildstabilisator
Ja
Weitere Suchbegriffe: kodak bridgekamera, bridgekamera, digitalcamera rot, Kamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,75*
€ 269,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,56*
€ 266,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,96*
€ 255,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,83*
€ 252,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,43*
€ 228,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.