Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO CC X7R Kondensator Grau, Metallisch Festkondensator Rechteckig Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
YAGEO CC X7R Kondensator Grau, Metallisch Festkondensator Rechteckig Gleichstrom
YAGEO CC X7R Kondensator Grau, Metallisch Festkondensator Rechteckig Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     139-3366481
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0402KRX7R9BB682
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Grau, Metallisch
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
6.8 nF
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
50 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
1 mm
Breite
0.5 mm
Höhe
0.5 mm
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
nicht lagernd
10000
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00273*
€ 0,00519*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0172*
€ 0,1404*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 16,25*
€ 23,39*
1 Tag
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,85*
€ 34,29*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 202,00*
€ 249,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,00519*
€ 0,00618
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00458*
€ 0,00545
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00397*
€ 0,00472
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00273*
€ 0,00325
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 51,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Samsung
CL05B682KB5NNNC
ab € 0,00335*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.