Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VTech Switch & Go Dinos 3-in-1 Super-T-Rex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VTech Switch & Go Dinos 3-in-1 Super-T-Rex
VTech Switch & Go Dinos 3-in-1 Super-T-Rex
VTech Switch & Go Dinos 3-in-1 Super-T-Rex
VTech Switch & Go Dinos 3-in-1 Super-T-Rex
VTech Switch & Go Dinos 3-in-1 Super-T-Rex
VTech Switch & Go Dinos 3-in-1 Super-T-Rex
VTech Switch & Go Dinos 3-in-1 Super-T-Rex
VTech Switch & Go Dinos 3-in-1 Super-T-Rex
VTech Switch & Go Dinos 3-in-1 Super-T-Rex
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110264486
Hersteller:
     VTech
Herst.-Nr.:
     80-549504
EAN/GTIN:
     3417765495045
Suchbegriffe:
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Spielzeug-Fahrzeuge
Mit dem 3-in-1 Super-T-Rex jedes Abenteuer heldenhaft meistern!

Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Transformationen
1
Produktfarbe
Mehrfarbig
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
8 Jahr(e)
Mit Ton
Ja
Akku/Batterie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AA
Gewicht und Abmessungen
Breite
306 mm
Tiefe
533 mm
Höhe
234 mm
Gewicht
1240 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.