Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VTech Tut Tut Baby Flitzer - Mega Baustelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VTech Tut Tut Baby Flitzer - Mega Baustelle
VTech Tut Tut Baby Flitzer - Mega Baustelle
VTech Tut Tut Baby Flitzer - Mega Baustelle
VTech Tut Tut Baby Flitzer - Mega Baustelle
VTech Tut Tut Baby Flitzer - Mega Baustelle
VTech Tut Tut Baby Flitzer - Mega Baustelle
VTech Tut Tut Baby Flitzer - Mega Baustelle
VTech Tut Tut Baby Flitzer - Mega Baustelle
VTech Tut Tut Baby Flitzer - Mega Baustelle
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110264568
Hersteller:
     VTech
Herst.-Nr.:
     80-543504
EAN/GTIN:
     3417765435041
Suchbegriffe:
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Spielzeug-Fahrzeuge
Auf der Tut Tut Baby Flitzer - Mega Baustelle Felsen transportieren und jede Menge Spaß haben!

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
661 mm
Tiefe
786 mm
Höhe
610 mm
Gewicht
3260 g
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
5 Jahr(e)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Mit Ton
Ja
Anzahl Melodien
6
Anzahl der Lieder
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.