Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 3329689750325 Kunstdruckpapier Kunstdruckpapierblock 50 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 3329689750325 Kunstdruckpapier Kunstdruckpapierblock 50 Blätter
Clairefontaine 3329689750325 Kunstdruckpapier Kunstdruckpapierblock 50 Blätter
Clairefontaine 3329689750325 Kunstdruckpapier Kunstdruckpapierblock 50 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110269826
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     3329689750325
EAN/GTIN:
     3329689750325
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
297 mm
Tiefe
435 mm
Merkmale
Typ
Kunstdruckpapierblock
Blätteranzahl
50 Blätter
Mediengewicht
160 g/m²
Zertifizierung
100% PEFC Certified
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.